日動電工
日動電工の 装柱器材 架線・支持パーツ
日動電工の その他金具
一束化工法機材ガイド工具3号
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26298257
品番
IK-GK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
適合
(既設ケーブル)光ケーブル1000芯、Φ30
種類
ガイド工具3号
寸法H(mm)
51
寸法D(Φmm)
31
寸法W(mm)
105
寸法d(Φmm)
31