三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26301155
品番
U27B-32C
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
接合・補強など幅広い用途に使える金具です。
色
クローム
穴径(Φmm)
7×10
板厚(mm)
2.3
穴数
2
長さL2(mm)
14
長さL1(mm)
88
アズワン品番
64-5075-99