パイピタ19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 26304338 品番 PP19VL
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

脚立を使わずに天井面への取付けができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。

材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)420 種類ビニタイロング 芯線直径(Φmm)0.8 許容静荷重(N[kgf])49(5)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
※記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、接着剤を使用したときの場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする