曜日別特売
PP19W パイピタ19 日動電工 26304347

パイピタ19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
種類バインド白
内容量1袋(20個)注文コード26304347品番PP19W
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

脚立を使わずに天井面への取付けができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。

材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260種類バインド白芯線直径(Φmm)0.6許容静荷重(N[kgf])49(5)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
※記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、接着剤を使用したときの場合です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする