TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304558 品番TDT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。

仕様【最大加工】6mm 材質HSS-M2 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 溝長(mm)35 コード4341722 アズワン品番64-5131-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする