TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304655 品番TDT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。

仕様【最大加工】6mm 材質HSS-M2 全長(mm)68 ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3 溝長(mm)20 コード4341718 アズワン品番64-5132-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする