三共コーポレーション
三共コーポレーションの タップ・ダイス
三共コーポレーションの タップ
三共コーポレーションの ドリルタップ
TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304664
品番
TDT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様
【最大加工】6mm
材質
HSS-M2
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
溝長(mm)
20
コード
4341719
アズワン品番
64-5132-19