三共コーポレーション
三共コーポレーションの ペンチ/プライヤ/ニッパー
三共コーポレーションの ニッパー
三共コーポレーションの プラスチックニッパー
H&H プラスチックニッパー 115mm#820020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305084
品番
HPN-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
鋭利な仕上げに最適!
材質
S55C
質量(g)
75
呼び寸法(mm)
115
表面処理
【焼入】完全熱処理
刃部硬度
HRC57〜65
アズワン品番
64-5134-56
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.2
メーカー商品コード
4348696