SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02BCE)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26308583
品番
AW20-N02BCE-12Z-B
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード