曜日別特売
151-4020 フィルターユニット Rapid-Flow NYL Thermo Scientific Nalgene 26310544

フィルターユニット Rapid-Flow NYL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(12個)容量(mL)500アズワン品番64-5229-05注文コード26310544品番151-4020
参考基準価格(税別)¥44,860販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応
NYLメンブレンは低溶出
パイロジェンフリー
滅菌済

材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE容量(mL)500ポアサイズ(μm)0.2※ガラス繊維プレフィルター(DS0281-7500)12枚付メンブラン直径(Φmm)75アズワン品番64-5229-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする