DN-G101 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313325 DN-G101 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313325 DN-G101 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313325 DN-G101 ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ 26313325

ペーパーカッター(押し切り式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26313325 品番 DN-G101
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。

サイズA3 最大裁断枚数PPC用紙10枚 用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに 材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS 質量(kg)約4.6 裁断幅(mm)445 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×666×185(サポート板取付時) 最大目盛横幅348mm 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応
注意
※裁断能力表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
※目盛りの寸法は若干ずれる場合があります。裁断の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする