4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード26313508 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベースオイルはグループTにグループVを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。
ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。
ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。

用途
4サイクルバイク用
スクーターなどストリート走行に適したオイルです。
ベースオイル部分合成油 SAE10W-30 APISJ 容量(L)20 成分石油系炭化水素、添加剤 種別部分合成油 褐色透明 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.88 流動点(℃)-30 危険等級V 動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26313508
2023-09-27
用途:
バイク用
有限会社 岡田オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ良く、配達もしてもらえるので時間の節約にもなりとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26313508
2022-12-16
用途:
バイクのオイル交換
プティレコード 様 (卸売・小売業)

バイクを数台保有している為。割安でとても助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
26313508
2020-04-02
用途:
主に軽自動車のオイル交換に使用しております。
アベサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽自動車ですとエンジン部品が小さく精密な為、バイクと同様オイル交換のスパンを短く頻繁に交換する必要があり、オイル性能・コスパはかなり高いものが有り、無くなり次第引き続き注文していきたいと思っておりす。すでにお安くなされておりますが、価格はそのままで少しでも企業努力でオイル性能を高めて頂けましたらありがたいと思っております。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする