ホクリク総業
ホクリク総業の キッチン・調理用品
ホクリク総業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホクリク総業の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 パイプ柄すくい網 丸型 24cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26313694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。
材質
18-8ステンレス
目の粗さ
荒目
柄径(Φmm)
27
柄長さ(mm)
1000
網目
6,5メッシュ
アズワン品番
64-5405-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000