ホクリク総業
ホクリク総業の キッチン・調理用品
ホクリク総業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホクリク総業の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 パイプ柄すくい網 スイノー型 特大
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26313746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。
材質
18-8ステンレス
目の粗さ
細目
柄径(Φmm)
27
柄長さ(mm)
1000
網目
40メッシュ
アズワン品番
64-5405-95