曜日別特売
ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926

ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926
ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926
ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926
ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926
ECO-5 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス 26314926

長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26314926品番ECO-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。

用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。バッテリー電圧(V)2.7セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMLED高輝度LED(白色)
注意
すべての携帯電話、スマートフォンに対応するものではなく、一部機能や新製品など充電できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314926
2025-02-24
用途: 災害備蓄用
その他業種

以前に購入して、使い易さが分かったので再度、追加購入しました。グルグル勢いよく回すと、愛犬がビックリして目を覚ますと家族が苦笑いして言っておりました。

対象商品 : 26314926
2024-09-25
用途: 日常的に使用、又は災害用の備蓄として
その他業種

可愛らしい赤いラジオです。取っ手をくるくる回し続けていると、ラジオの音声が良く聞こえてきますよ。おまけに、かわいいライトが付いているという軽くて可愛らしいラジオです。
日頃はラジオは、聴かない生活ですが
母が欲しがっていたので購入しました。
軽いし、良くハッキリ音声が聞こえるので
重宝している様で、親孝行になりました。
ありがとうございます!

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 停電時
卸売・小売業

手回しするときもう少し音が小さい方が良いのですが
改良を出来れば。

1が参考にしています
対象商品 : 26314926
2022-03-24
用途: 停電時の手元明かり、ラジオ
サービス業

手回し発電のラジオとライトと携帯の充電に機能を絞った製品です。
 通常の二次電池ではなくスーパーキャパシタ使用ということで、長寿命を期待しています。手回し発電のみで、乾電池では使えませんが、いざと言う時のために入れっぱなしておいての液漏れの心配も不要。
 非常用だとしてもライトが今の水準からすると明るいとは言えないのがマイナス1点。

3が参考にしています
対象商品 : 26314926
2019-09-19
用途: 災害対策
建設業・工事業

まだ、実際には使用していないが、電池と両方兼用だとさらに良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする