ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26315346 品番ハサ-280W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。
本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。左右対称形のハンドル。
ハンドルの幅が広くなったことで指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用しています。(※従来品比)

刃渡り(mm)65 寸法(mm)174×75 全長(mm)174 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル部)エラストマー グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃
注意
※商品画像は単体の他、イメージカットや関連商品との混合カット、使用シーンなども存在する場合がございます

商品説明動画

ハサミ<サクサ>
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26315346 ハサ-280W 11476775 HSM-A100LS ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨ 1丁 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
紙やひもを切る
医療・福祉・介護関連業

サクサク切れて握るところも指になじみ、さすがコクヨ 文房具としてとてもよいハサミだと思います。ブルーでしたが色もかわいいです。

対象商品:
26315346
2024-02-04
用途:
日常用

安くて良く切れるので家族のお気に入り。
刃が太くてしっかりしているので普通の(?)ハサミでは手が痛くなる
ような段ボールや小物パッケージに使われているプラスチックも楽に
切れて万能です。

対象商品:
26315346
2023-11-23
用途:
包帯やリント布などを切る用

刃同士の結合が強いというか、ちょっと開きが固めな印象ですが抜群に切れ味が良いです。
左利きなので右利き用のハサミはものによってはまったく使えないんですけど、通常はかなり切りにくいはずの薄い布類も問題なく切れています。
サイズも手頃で、刃先も平らになっているから安心感がありますね。
リピします!

対象商品:
26315346
2023-07-24
用途:
紙や紐を切る
木村測量設計 様

本当に切れ味良いです。刃もしっかりしています。愛用しています。

対象商品:
26315337
2023-02-15
用途:
事務仕事で使用
製造業

やや大きめかなと感じましたが、そのぶんしっかりしています。
切れ味抜群なので、お値段以上の買い物ができました。

対象商品:
26315346
2023-05-18
用途:
紙やビニール等
その他業種

開く時に、少し重く感じますが、切れ味は普通に良いと思います。
紙やビニールを切る位でこのコスパなら、最高です。

対象商品:
26315337
2022-11-20
用途:
なんでも
製造業

コクヨで20年くらい使っていたハサミが壊れたのでこちらを購入しました。
値段も安く、切れ味も良いので気に入っています。

対象商品:
26315337
2022-11-17
用途:
なんでも
製造業

コクヨで20年くらい使っていたハサミが壊れたのでこちらを購入しました。
値段も安く、切れ味も良いので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする