- 軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326135 - 軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326135 - 軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326135

軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード26326135 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

タイヤ幅(mm)145 偏平率(%)80 リム径(inch)12 用途軽トラ・軽バン シルバー 品名東京車輪_スチール_WAO(ワオ) 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO タイヤサイズ145R12 6PR ホイール12インチ 材質(ホイール)スチール(鉄) ロードインデックス6PR 商品タイプタイヤ+ホイール インセット40 適合ボディタイプ軽トラ・軽バン
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49990308
2020-02-07
用途:
雪道走行用
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

今年は雪が降らず、また凍った道路も走行していないので、スタッドレスの性能はわかりませんがメーカー品でもあり心配していません。
 ホイールも問題なく車に取り付けられましたので、価格も安く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49990308
2020-04-30
用途:
凍結時

昨年12月より装着しましたが、今年は暖冬の影響もあり使用感はあまりありませんでした。お守り代わりでよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする