- PASSAGE ヘッドパーツ スレッド(ねじ切り) TANGE SEIKI 外径(圧入部分)30mm 1インチ(JIS)サイズ 26329197

PASSAGE ヘッドパーツ スレッド(ねじ切り)

(9件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26329197 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじ切りタイプのヘッドパーツ
ハイテンションボディー

材質CP(JIS) サイズ1インチ(JIS) 質量(g)118 内径(Φmm)(下玉押)27 外径(Φmm)(圧入部分)30 スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26329197
2024-09-07
用途:
古いクロスバイクのヘッドパーツ交換に
建設業・工事業

1インチスレッドステム用ヘッドパーツも選ぶほど存在しなくなってしまった。
本品はスタックハイトの寸法記載がされているので選びやすい。
スタックハイト高が特に低めの本品は、リプレース用としてインストールすると大抵コラム長が余ってしまい、上側ロックナットの締め代が余ってしまう。
よってコラムカットをしないのであれば1インチ用スペーサーを入れる必要があるが、これがまた入手難。
ピスト・旧車専門店のようなショップで別途購入が必要。

2022-10-20
用途:
劣化による交換。
その他業種

◎造り
 既存のものと比べると(安価な某国製)、精度が比にならないくらい良いです。
◎価格
 この制度で、この価格は、ストックで購入しておこうと感じました。

 街乗りの自転車であれば、問題なく使うことができて、リピート有りだと感じられました。

1人が参考にしています
対象商品:
26329197
2022-07-29
用途:
ストック
卸売・小売業

ものは良さそう。廃番のおそれがあるのでストックしておく。

1人が参考にしています
対象商品:
26329197
2021-05-08
用途:
自動車整備

クロモリロードのオーバーホールで使用。さすがタンゲです。この値段でこの性能、この仕上がり。何も文句ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
26329197
2020-03-13
用途:
自転車整備

ヘッド小物はベアリングを含めてイカれる事はあまりない、が錆びる。
錆取りしたくすんだようなヘッドと取り換えるとイメージが全く変わる。
このパーツセットは古い自転車に取り付けるにはとてもきれいで高品質、さすがタンゲだね。

2人が参考にしています
対象商品:
26329197
2019-08-18
用途:
ママチャリの修理

ママチャリの下ワンのリテーナーが粉砕してまっすぐ走れなくなったため、リテーナーだけを交換したものの、この際一式交換しようということでこのセットを購入(リテーナーも付属していた)。安物中華ママチャリですが、サイズばっちりです。交換には圧入や叩き出しが必要ですが、動きも製品精度も良く価格も安いこの製品はおすすめです。

5人が参考にしています
対象商品:
26329197
2019-07-18
用途:
ピストフレームのオーバーホール
サービス業

スタック長30mmは現在入手可能な1インチJIS規格で最短のものと思います。
HP-7600の代用品として利用しました。
廃盤になる前に何個かストックしておくべきかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
26329197
2019-07-03
用途:
自転車のヘッドパーツ交換
その他業種

圧倒的に低いスタックハイト。メーカーのHPに載っていないので、廃盤なのかもしれないが、ぜひ作り続けて欲しいものです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする