ビー・ブラウンエースクラップ
吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26330284
品番
OM671R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)
【オリーブ】7~9
全長(cm)
28.5
ボア径(Φmm)
【センター】4.8
アズワン品番
64-6372-38
先端径(Φmm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000