ルアー komomo SF-85 KM85シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26331158 品番KM85-105
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ナンバーワンバーサタリティ。
シリーズ最小のkomomo。
汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。
アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。
他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることでさまざまな状況で活躍します。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2016/02/25 種別フローティング 全長(mm)85 質量(g)7 タイプ玉彩 コード4255096 フック#8 アズワン品番64-6407-43 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)5〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする