K211-102 ルアー komomoII K211シリーズ アムズデザイン 26331185

ルアー komomoII K211シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプチャートバックパール注文コード26331185品番K211-102
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションが持ち味で、水面を意識した高活性なシーバスに効果的なkomomoII。
表層にイナッコが群れている状況や落ち鮎パターン、サラシの薄いヒラスズキゲームまで、様々なシチュエーションで威力を発揮します。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2009/03/10種別フローティング全長(mm)110質量(g)15タイプチャートバックパールコード4255184フック#3アズワン品番64-6408-32リングサイズ#3潜行レンジ(cm)0~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする