ルアー komomoII K211シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプマコイワシ 注文コード26331219 品番K211-108
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションが持ち味で、水面を意識した高活性なシーバスに効果的なkomomoII。
表層にイナッコが群れている状況や落ち鮎パターン、サラシの薄いヒラスズキゲームまで、様々なシチュエーションで威力を発揮します。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2009/03/10 種別フローティング 全長(mm)110 質量(g)15 タイプマコイワシ コード4255190 フック#3 アズワン品番64-6408-38 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)0〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする