ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプチャートバックパール 注文コード26331289 品番RP203
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

キング・オブ・ソルトウォーターミノー。
ima独自のレードルリップとタングステンウエイトを採用したsasukeシリーズの代表作。
魚種や場所を選ばない汎用性も非常に高く、シーバス、フラットフィッシュ、青物などにとどまらず、淡水や海外でもあらゆる魚種を釣りまくるimaが誇るモンスタールアーです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2004/09/21 種別フローティング 全長(mm)120 質量(g)17 タイプチャートバックパール コード4255230 フック#6 アズワン品番64-6408-78 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)70〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする