ルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプボラ 注文コード26331456 品番RP14-113
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

ベスト・オブ・ヒラスズキルアー。
sasuke 120 裂波の優れたバランスをそのまま踏襲し、タフな条件下での安定感はピカイチ。
特にヒラスズキゲームとの相性も良く、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も。
使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相性も抜群!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2008/06/21 種別フローティング 全長(mm)140 質量(g)20 タイプボラ コード4255260 フック#3 アズワン品番64-6409-09 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)60〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする