RP14-121 ルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ アムズデザイン 26331465

ルアー sasuke 140 裂波 RP14シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプピンク&ピンク注文コード26331465品番RP14-121
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベスト・オブ・ヒラスズキルアー。
sasuke 120 裂波の優れたバランスをそのまま踏襲し、タフな条件下での安定感はピカイチ。
特にヒラスズキゲームとの相性も良く、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も。
使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相性も抜群!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2008/06/21種別フローティング全長(mm)140質量(g)20タイプピンク&ピンクコード4255268フック#3アズワン品番64-6409-17リングサイズ#4潜行レンジ(cm)60~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする