RPS120-106 ルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ アムズデザイン 26331517

ルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26331517品番RPS120-106
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

風を切り裂くimaのsasuke。
sasuke 120 裂波に約1gのウエイトを追加したことで、オープンエリアでは遠投性能を生かし、広範囲のエリアを探ることが可能に。
シンキングモデルのため磯やサーフといったエリアで水に馴染ませてトレースをすることや、一枚深いレンジをスローに攻めたい時にオススメです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2010/11/30種別シンキング全長(mm)120質量(g)18タイプコットンキャンディーコード4255273フック#6アズワン品番64-6409-22リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする