ルアー sasuke 120S 裂風 RPS120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプマコイワシ 注文コード26331535 品番RPS120-111
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

風を切り裂くimaのsasuke。
sasuke 120 裂波に約1gのウエイトを追加したことで、オープンエリアでは遠投性能を生かし、広範囲のエリアを探ることが可能に。
シンキングモデルのため磯やサーフといったエリアで水に馴染ませてトレースをすることや、一枚深いレンジをスローに攻めたい時にオススメです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2010/11/30 種別シンキング 全長(mm)120 質量(g)18 タイプマコイワシ コード4255276 フック#6 アズワン品番64-6409-25 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)70〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする