RPS140-106 ルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ アムズデザイン 26331596

ルアー sasuke 140S 裂風 RPS140シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26331596品番RPS140-106
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

風を切り裂くimaのsasuke。
sasuke 140 裂波をシンキング化。
遠投性能の向上、一枚下のレンジ攻略はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性が飛躍的に向上しました。
シンキングならではの、流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも可能なモデルです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/12/31種別シンキング全長(mm)140質量(g)21タイプコットンキャンディーコード4255287フック#3アズワン品番64-6409-36リングサイズ#4潜行レンジ(cm)70~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする