ルアー sasuke 120 剛力 GR120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ玉彩 注文コード26331657 品番GR120-103
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

剛よく海を制す。
ランカーシーバスを確実に食わせるには120mmサイズに、 #3の大型フックを搭載したランカーハンターのためのアイテムsasuke 120 剛力。
荒波にガッチリ食いつくレードルリップと適度なファットボディが特徴。
安定した飛行姿勢で外洋のパイロットルアーとして人気なルアーです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2013/12/10 種別フローティング 全長(mm)120 質量(g)19 タイプ玉彩 コード4255301 フック#3 アズワン品番64-6409-50 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)50〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする