ルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ玉彩 注文コード26331700 品番GR130-103
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

剛よく海を制す。
sasukeシリーズ最高のパワーモデル。
強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。
大型の#2フックを搭載し、大型のシーバスや青物、アカメなどを狙う上では欠かす事のできないミノーです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2012/09/10 種別フローティング 全長(mm)130 質量(g)25 タイプ玉彩 コード4255319 フック#2 アズワン品番64-6409-68 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)80〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする