GR130-109 ルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ アムズデザイン 26331727

ルアー sasuke 130 剛力 GR130シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプマコイワシ注文コード26331727品番GR130-109
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

剛よく海を制す。
sasukeシリーズ最高のパワーモデル。
強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。
大型の#2フックを搭載し、大型のシーバスや青物、アカメなどを狙う上では欠かす事のできないミノーです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2012/09/10種別フローティング全長(mm)130質量(g)25タイプマコイワシコード4255325フック#2アズワン品番64-6409-74リングサイズ#4潜行レンジ(cm)80~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする