ルアー sasuke 120 裂空 SRK120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプレッドヘッド 注文コード26331736 品番SRK120-001
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

攻略の幅を広げる次世代sasuke。
約5年ぶりにリリースされたシリーズ待望の新作、sasuke 120 裂空。
「裂空」は昨今のルアーに求められる飛距離・飛行姿勢・立ち上がり・アクション・レンジ・使える巻き速度・バラしにくさといった基本性能が極限までブラッシュアップされ、誰でも簡単に使えて釣果が得られる洗練された"コンプリートミノー"です。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/10/31 種別フローティング 全長(mm)120 質量(g)20 タイプレッドヘッド コード4255335 フック#3 アズワン品番64-6409-84 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)60〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする