KK110-002 ルアー kosuke 110F KK110シリーズ アムズデザイン 26332235

ルアー kosuke 110F KK110シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプチャートバックパール注文コード26332235品番KK110-002
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

imaの集大成ここにあり。
imaのフラッグシップミノーkosuke 110F。
シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティや絶妙なレンジセッティングはシーバスアングラーの信頼を勝ち取り、場所を選ばず活躍してくれるミノーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2016/09/15種別フローティング全長(mm)110質量(g)17タイプチャートバックパールコード4255468フック#4アズワン品番64-6411-19リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする