ルアー kosuke 85F KK85シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプボラ 注文コード26332366 品番KK85-010
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

小型の限界を軽々と超えてきた。
kosuke 110Fの基本性能を継承し、小型プラグのあらゆる欠点をクリアにしたモデル。
85mmとは思えない抜群の飛距離をみせ、港湾部や小場所は勿論、本来スモールプラグの出番がないオープンエリアや外洋も難なくこなします。
大型の#4フックを搭載し、ランカーシーバス狙いにも使用することができる万能型スモールミノーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2017/04/20 種別フローティング 全長(mm)85 質量(g)11.5 タイプボラ コード4255500 フック#4 アズワン品番64-6411-51 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)30〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする