ルアー kosuke 130F KK130シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ玉彩 注文コード26332549 品番KK130-010
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

強靭な身体を手に入れたimaの集大成。
あらゆる状況で活躍し、シーバスゲームのスタンダードとなったkosukeシリーズ。
オープンエリアやラフなコンディションを得意とするのがこの130mm。
ワイヤー強度のアップなど内部構造を強化したことで、ランカーでも安心のファイトで攻略の幅がさらに広がるでしょう。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2019/09/10 種別フローティング 全長(mm)130 質量(g)26 タイプ玉彩 コード4255532 フック#2 アズワン品番64-6411-83 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)50〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする