ルアー meba kosuke MKKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/11/30 タイプ35F OHパール 注文コード26332594 品番MKK35-008
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームを楽しむコンパクトサイズのkosuke!
kosukeをメバル用にダウンサイジング。
表層を意識した魚に効果的なシャローミノーで、優れた遠投性能を備え、オリジナルモデル同様、大きなリップで水噛みがよいため手元に情報が伝わります。
万能なパイロットルアーとして使えるkosuke 35Fがメバルプラッギングをさらに面白くさせます。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/11/30 種別フローティング 全長(mm)35 質量(g)2.2 タイプ35F OHパール コード4255542 フック#14 アズワン品番64-6411-93 リングサイズ#1 潜行レンジ(cm)5〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする