ルアー meba kosuke MKKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2020/03/10 タイプ35S チェリーブロッサム 注文コード26332628 品番MKK35S-003
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームを楽しむコンパクトサイズのkosuke!
meba kosuke 35Sは、フローティングミノーで攻略できない状況や多魚種に対応することを目的として開発されたライトゲーム用シンキングミノーです。
kosukeシリーズの特徴的なリップ形状はそのまま継承し、meba kosuke 35Fよりもウェイトアップしたことで重心が安定します。
速いアクションでもバランスを崩しづらく、さらにはラフな状況下でも扱うことができるので、いろいろなシチュエーションで効果的です!

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2020/03/10 種別シンキング 全長(mm)35 質量(g)2.7 タイプ35S チェリーブロッサム コード4255549 フック#14 アズワン品番64-6412-01 リングサイズ#1 潜行レンジ(cm)20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする