ルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプドリームシラス 注文コード26332716 品番KT38-009
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる。
K-太シリーズの代名詞でもあるアクションを止めた瞬間の「食わせの間」継承した、ライトゲーム用サスペンドシャッド。
「巻いて・止めて・アクション見せる」というK-太シリーズの基本操作は、メバル・カサゴといった根魚をはじめ、小型回遊魚にも活躍します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/11/30 種別海水/サスペンド 全長(mm)38 質量(g)2.7 タイプドリームシラス コード4255626 フック#14 アズワン品番64-6412-78 リングサイズ#1 潜行レンジ(cm)20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする