IB118FS-003 ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ アムズデザイン 26332759

ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26332759品番IB118FS-003
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロングディスタンスで差をつける。
遠投性に優れ、高いシャロー性能をコンセプトに開発されたのがiBORNシリーズ。
iBORN 118F shallowは丁寧にシャローを攻めることができるレンジ性能と120mmクラスでは最大クラスの飛距離を叩き出せるルアーに。
サイズ感からもいろいろなエリアで活躍すること間違いなしです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/10/10種別フローティング全長(mm)118質量(g)19タイプコットンキャンディーコード4255663フック#3アズワン品番64-6413-16リングサイズ#3潜行レンジ(cm)5~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする