ルアー iBORN 118F shallow IB118FSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプボラ 注文コード26332768 品番IB118FS-004
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

ロングディスタンスで差をつける。
遠投性に優れ、高いシャロー性能をコンセプトに開発されたのがiBORNシリーズ。
iBORN 118F shallowは丁寧にシャローを攻めることができるレンジ性能と120mmクラスでは最大クラスの飛距離を叩き出せるルアーに。
サイズ感からもいろいろなエリアで活躍すること間違いなしです。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/10/10 種別フローティング 全長(mm)118 質量(g)19 タイプボラ コード4255664 フック#3 アズワン品番64-6413-17 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)5〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする