ルアー Lipper 90 LP90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプマットチャート 注文コード26332890 品番LP90-006
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

投げて、ゆっくり巻くだけ。
imaプロスタッフ鈴木斉氏プロデュースによる ima初のウェイクミノー。
ベイトが大量すぎてルアーには見向きもしない… そんな状況下では、Lipper 90の出番。
デッドスローリトリーブで容易に薄皮一枚のレンジをトレースして引き波を立て、弱ったベイトを演出し、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】ウェイクアクション、【誕生日】2019/05/10 種別フローティング 全長(mm)90 質量(g)12 タイプマットチャート コード4255714 フック#4 アズワン品番64-6413-67 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)1〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする