ルアー Empathy 90 EM90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハマーギーゴ 注文コード26332944 品番EM90-008
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ザ・カメレオンプラグ。
シーバスゲームにおける基本動作である「巻く」ということに特化させたEmpathy 90。
その特徴的なカップで水流を受け、タダ巻きでロール・S字・ウォブリング・千鳥とアクションを変えるマジシャンのようなルアー。
多種多様な泳ぎをみせ、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】可変アクション、【誕生日】2018/09/07 種別シンキング 全長(mm)90 質量(g)17 タイプハマーギーゴ コード4255732 フック#5 アズワン品番64-6413-85 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする