ルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアカキン 注文コード26332969 品番JT135S-005
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

超遠投型ハイアピールミノー!
imaからサーフゲームに特化したリップ付きシンキングミノー、Jetty 135Sが登場。
大型ベイトを捕食している高活性時に、しっかりアピールできるミノーとして開発されました。
imaの重心移動システム「MRD」搭載により生み出される圧倒的な飛距離や、派手目なウォブンロールアクション、またシンキング性能によって幅広いレンジをカバー出来るのも魅力です。
様々なアクションにも対応でき、サーフゲームのパイロットルアーとして活躍すること間違いなしです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/04/10 種別シンキング 全長(mm)135 質量(g)26 タイプアカキン コード4255747 フック#4 アズワン品番64-6414-01 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)50〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする