ルアー 魚道 110MD HGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブラッディーピンク 注文コード26333014 品番HG116
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

フラットフィッシュの道を極める「魚道」。
元祖ヒラメ専用のミッドダイバーとして新境地を開拓し、数々の実績を叩き出した魚道 110MD。
余裕のある浮力構造とリップ形状により、根掛かり回避能力とレンジキープ力に優れています。
テイル形状の変更によって安定した飛行姿勢を獲得し、サーフをより広く探ることができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2013/04/10 種別フローティング 全長(mm)110 質量(g)19 タイプブラッディーピンク コード4255788 フック#6 アズワン品番64-6414-42 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする