ルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアユ 注文コード26333136 品番SU50SS-110
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

重厚にして繊細、これぞsukariの切れ味!
ダウンクロスストリームでのしつこいまでの水絡みと、流れを泳ぎきる性能を追求しました。
そのハイウエイトのボディは、キャスティングが難しい源流域でピンスポットのロングキャストを可能とし、極狭い範囲でしっかりアクション、レンジのコントロールを自在にします。
その使い易さは、源流・渓流域のみならず中流域までをもカバーします。

仕様【誕生日】2010/03/10 種別シンキング 全長(mm)50 質量(g)5 タイプアユ コード4255894 フックST-36BC#12 アズワン品番64-6415-49 リングサイズ#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする