ルアー sukari 37S Deep SU37Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプイブキ 注文コード26333145 品番SU37D-004
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

川底を這うsukari Deep極小サイズ!
渓流ではややオーバースペック気味であった50mmを、deepミノーの限界まで縮小しました。
「sukari 37S Deep」はクランクベイトを思わせる、ネイチャートラウト用としては新しいアクションスタイルを採用し、スモールシルエットながら存在感をアピールします。
ノーフックでも瀬を切る超絶バランスで、シングルフックなどのフックレギュレーションに対応します。

仕様【誕生日】2017/02/28 種別シンキング 全長(mm)37 質量(g)3 タイプイブキ コード4255933 フックST-36BC#14 アズワン品番64-6415-88 リングサイズ#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする