ルアー YOICHI 80 YI80シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハク 注文コード26333468 品番YI80-005
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

彼方を射抜く忍びのワザ。
YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!
飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI 99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。
まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2019/04/04 種別シンキング 全長(mm)80 質量(g)18 タイプハク コード4256101 フック#6 アズワン品番64-6417-58 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする