ルアー somari 140 SO140シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアメジスト 注文コード26333565 品番SO140-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

スケールが想像を超えるとき。
somari 90のサイズアップモデル、大型ベイトパターン対応のスイムベイトsomari 140。
落ち鮎やコノシロ、イナッコなどの大型ベイトフィッシュを捕食しているランカーシーバスの攻略用として開発された、まさに「スケールの大きい」ルアー。
攻略の幅を広げてくれること間違いなしです!

仕様【アクション】S字アクション、【誕生日】2019/11/10 種別スローシンキング 全長(mm)140 質量(g)62 タイプアメジスト コード4256113 フック#1 アズワン品番64-6417-70 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする