PC100-106 ルアー p-ce 100 PC100シリーズ アムズデザイン 26333608

ルアー p-ce 100 PC100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26333608品番PC100-106
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

攻略の隙間を埋める1ピース。
水面直下をスラロームアクションでスローに探れることが特徴のリップ付シンキングペンシルp-ce 100。
河川でのドリフトゲームはもちろん、流れの緩い干潟や河口域も得意。
夏から秋にかけてのイナッコパターンでは欠かすことの出来ないピースとなるでしょう。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2009/09/30種別シンキング全長(mm)100質量(g)17タイプマコイワシコード4256226フック#4アズワン品番64-6418-84リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする