ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ玉彩 注文コード26333626 品番PC80S-203
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

攻略の隙間を埋める1ピース。
リップ付きシンペンp-ce 100のダウンサイジングモデル。
ノーマルモデル顔負けの飛距離を叩き出し、やや下のレンジをトレースを可能にしました。
ベイトの小さい時期やラフコンディション、低活性でボトムにステイしているなど、あらゆる場面で活躍してくれます。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2014/07/10 種別シンキング 全長(mm)80 質量(g)15 タイプ玉彩 コード4256238 フック#6 アズワン品番64-6418-96 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)40〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする